Ocelové koncové dveře

Artiklové číslo: 63497
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 63497
EAN / GTIN 4031405634978
Číslo výrobce 063497
L-číslo L90240 42
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vstupní dveře s plechovým prknem
  • Uzamykatelný dodaným visacím zámkem (včetně dvou klíčů)
  • Přístupová bariéra v horní části
  • Levá a pravá zastavení jsou možná
  • Vzdálenost od vstupní úrovně k dolní hraně ochrany zad min. 2 700 – max. 3 000 mm podle normy DIN 18799-3

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 470 mm
  • Výška: 1800 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku