• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada zástrčných hlavic s tisícihranem, 3/8palcový čtyřhran, 4dílná, Typ: 3/8

Artiklové číslo: 634840 3/8
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 4
Upínací 4hran 3/8 palec
Unášecí profil 1000-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 634840 3/8
EAN / GTIN 4062406130862
Číslo výrobce 634840 3/8

Popis

Použití:

Pro 1000hranné šrouby/XZN šrouby se závitem M5 − M10.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice pro 1000hran: 4 ks (50 mm dlouhé) vel. M5; M6; M8; M10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku