Sada hlavic 6hranných šroubováků, 3/8 palcový čtyřhran, 7dílná 3/8

Artiklové číslo: 634825 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
824 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet dílů 7
    Upínací 4hran 3/8 palec
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 634825 3/8
    EAN / GTIN 4062406130831
    Číslo výrobce 634825 3/8

    Popis

    Použití:

    Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M12.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Rozsah dodávky:

    6-hranné zástrčné hlavice: 7 ks č. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku