Šestihranné klíče, šestihranná kulová hlavice 3/4″.

Artiklové číslo: 6345570
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6345570
EAN / GTIN 4010886634554
Číslo výrobce 6345570
L-číslo L60160 4583

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 61CrSiV5, do SW 1/2″ pozinkovaná, od SW 9/16″ chromovaná.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 199 mm
  • Délka čepele: 199 mm
  • Délka čepele 2: 89 mm
  • Materiál: 61CrSiV5
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 3/4″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku