Úhlový klíč, šestihran 1/2″

Artiklové číslo: 6345220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6345220
    EAN / GTIN 4010886634523
    Číslo výrobce 6345220
    L-číslo L60160 902

    Popis

    Popis:

    Chrom-vanadová ocel 61CrSiV5, do SW 1/2″ pozinkovaná, od SW 9/16″ chromovaná.

    Charakteristika:

    • Tvar čepele: Šestihranný
    • Celková délka [mm]: 142 mm
    • Délka čepele: 142 mm
    • Délka čepele 2: 61 mm
    • Materiál: 61CrSiV5
    • Povrch: pozinkované
    • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1/2″
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Dostupná rukojeť: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku