Úhlový šestihranný klíč s kolíkem, -šestihranný 12 mm

Artiklové číslo: 6343790
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Schraubendreher

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6343790
EAN / GTIN 4010886634370
Číslo výrobce 6343790
L-číslo L60160 3462

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6911
Chrom-vanadová ocel, pozinkovaná

Charakteristika:

  • Ochrana proti přetočení: ne
  • Antimagnetická: ne
  • Konstrukce s nízkým jiskřením: ne
  • K dispozici rukojeť: ne
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • Kapice otočná: ne
  • Délka čepele: 125 mm
  • Délka krátké čepele [mm]: 45
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku