6ti hranný úhlový klíč s kolíkem, šestihran 4 mm

Artiklové číslo: 6343010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Schraubendreher

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6343010
    EAN / GTIN 4010886634301
    Číslo výrobce 6343010
    L-číslo L60160 4960

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 6911
    Chrom-vanadová ocel, pozinkovaná

    Charakteristika:

    • Ochrana proti přetočení: ne
    • Antimagnetická: ne
    • Konstrukce s nízkým jiskřením: ne
    • K dispozici je rukojeť: ne
    • Obsah (počet kusů): 1 ks
    • Kapice otočná: ne
    • Délka čepele: 70 mm
    • Délka krátké čepele [mm]: 25
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku