• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Úhlový klíč, šestihran 4 mm

Artiklové číslo: 6340690
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6340690
EAN / GTIN 4010886634066
Číslo výrobce 6340690
L-číslo L60160 4192
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 2936
Vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková šířka [mm]: 29 mm
  • Celková výška [mm]: 4 mm
  • Celková délka [mm]: 74 mm
  • Délka čepele: 74 mm
  • Délka čepele 2: 29 mm
  • Materiál: 61CrSiV5
  • Povrch: pozinkované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 4,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku