{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 8100 SB VDE 1 | |
Počet dílů | 17 | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů | 6-19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Materiál | Chrommolybdenová ocel | |
Obal | Textilní skládací pouzdro, suchý zip | |
Délka | 300 mm | |
Šířka | 180 mm | |
Výška | 60 mm | |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | |
Povrch | matně chromované | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 633995 6 | |
EAN / GTIN | 4013288190970 | |
Číslo výrobce | 05004970001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Sada nástrčných klíčů čtyřhran 3/8 palce, izolované dle VDE 17dílná, Typ: 6
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
12 180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
4 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání
5 772,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
3 071,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6-hran |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Šířka | 180 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Výška | 60 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Délka | 300 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů | 6-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč |