FSM-C kotouč na řezání spár 1000x4,4x35 PREMIUM starý beton

Artiklové číslo: 633953
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 633953
EAN / GTIN 9003176339531
Číslo výrobce 633953

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088A DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Rozměr (D x D x H x H): 1000 x 4,4 x 35 mm
  • Průměr: 1000 mm
  • Tloušťka: 4,4 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Podlahové pily

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku