Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná 12

Artiklové číslo: 633916 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 8-22

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet dílů 19
    Upínací 4hran 3/8 palec
    Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 8-22 mm
    Délka 322 mm
    Šířka 134 mm
    Výška 57 mm
    Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 633916 12
    EAN / GTIN 4018754260751
    Číslo výrobce 96024132

    Popis

    Provedení:

    Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
    S 12-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637000.

    Použití:

    Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M14.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Rozsah dodávky:

    Nástrčné hlavice: 14 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    Vratidlo: 1 ks č. 635700
    Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240
    Kardanův kloub: 1 ks č. 636200
    Ráčna: 1 ks č. 635000
    Uložení v: ABS plastový box

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku