{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet dílů | 15 | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů | 8-19 mm | |
Obal | ABS plastový box | |
Délka | 322 mm | |
Šířka | 134 mm | |
Výška | 57 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 633816 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260713 | |
Číslo výrobce | 96022133 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 15-dílná, Typ: 6
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
6 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
4 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
5 772,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání
3 071,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6-hran |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Šířka | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Výška | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Délka | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč |