• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hákový klíč, DIN 1810, tvar B, 135-145 mm

Artiklové číslo: 6337710
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Hákový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6337710
EAN / GTIN 4010886633779
Číslo výrobce 6337710
L-číslo L60160 3162
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar B
Pro matice s křížovým otvorem podle DIN 1816
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 100 mm
  • Celková výška [mm]: 13 mm
  • Celková délka [mm]: 385 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 12,3 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 135-145
  • Šířka vřetena/Ø: 8,0 mm
  • Výška čepu: 8,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku