Hákový klíč, DIN 1810, forma B, 58-62 mm

Artiklové číslo: 6337120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Hákový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6337120
EAN / GTIN 4010886633717
Číslo výrobce 6337120
L-číslo L60160 3169

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar B
Pro matice s křížovým otvorem podle DIN 1816
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 242 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 58-62
  • Šířka vřetena/Ø: 5,0 mm
  • Výška čepu: 5,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku