Hákový klíč, DIN 1810, forma A, 110-115 mm

Artiklové číslo: 6335260
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 4 – 6 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6335260
Kopírovat
EAN / GTIN 4010886633526
Kopírovat
Číslo výrobce 6335260
Kopírovat
L-číslo L60160 3950
Kopírovat
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar A
Pro pojistné matice podle DIN 981
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 80 mm
  • Celková výška [mm]: 11 mm
  • Celková délka [mm]: 330 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 10,3 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 110-115
  • Šířka vřetena/Ø: 5,0 mm
  • Výška čepu: 4,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku