Hákový klíč, DIN 1810, forma A, 52-55 mm

Artiklové číslo: 6334530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6334530
EAN / GTIN 4010886633458
Číslo výrobce 6334530
L-číslo L60160 530

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar A
Pro pojistné matice podle DIN 981
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 205 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 52-55
  • Šířka vřetena/Ø: 3,5 mm
  • Výška čepu: 3,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez