Montážní páka 8″, 200 mm

Artiklové číslo: 6332320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Montážní páka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6332320
EAN / GTIN 4010886633236
Číslo výrobce 6332320
L-číslo L60160 2176

Popis

Popis:

Profilovaný tvar, masivní kování
S ochrannými plochami pro ráfky z lehkých kovů
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 18 mm
  • Celková výška [mm]: 11 mm
  • Celková délka [palec]: 8
  • Celková délka [mm]: 202 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku