Nástrčný klíč 1,1/2″ dlouhý šestihran 110 mm

Artiklové číslo: 6331780
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6331780
    EAN / GTIN 4010886633175
    Číslo výrobce 6331780

    Popis

    Popis:

    Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174
    Ocel, leštěná
    Použití od SW 95 mm č. KB 6470 a č. KB 6475.

    Charakteristika:

    • Uchycení pohonu, čtvercový [metrický]: 40,0 mm
    • Uchycení pohonu, čtvercový [palcový]: 1. 1/2″
    • Délka vložky: 160,0 mm
    • Vložka Ø 1: 157,0 mm
    • Vložka Ø 2: 127,0 mm
    • Hloubka vložky: 62,0 mm
    • Celková délka [mm]: 160 mm
    • Obsah (počet kusů): 1 tlg.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku