Nástrčný klíč 1,1/2″ dlouhý šestihran 85 mm

Artiklové číslo: 6331190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6331190
    EAN / GTIN 4010886633113
    Číslo výrobce 6331190
    L-číslo L60160 3407

    Popis

    Popis:

    Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174
    Ocel, leštěná
    Použití od SW 95 mm č. KB 6470 a č. KB 6475.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 40,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1.1/2″
    • Délka vložky: 140,0 mm
    • Ø vložky 1: 121,0 mm
    • Ø zasunutí 2: 86,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 47,0 mm
    • Celková délka [mm]: 140 mm
    • Materiál: ocel
    • Povrch: leštěná
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 85
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku