Nástrčný klíč 1,1/2″ dlouhý šestihran 50 mm

Artiklové číslo: 6330460
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6330460
EAN / GTIN 4010886633045
Číslo výrobce 6330460

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Ocel, leštěná
Použití od SW 95 mm č. KB 6470 a č. KB 6475.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 40,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1.1/2″
  • Délka vložky: 140,0 mm
  • Ø vložky 1: 80,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 86,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 27,0 mm
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 50
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku