Nástrčný klíč 1,1/2″ šestihran 100 mm

Artiklové číslo: 6329370
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6329370
EAN / GTIN 4010886632932
Číslo výrobce 6329370
L-číslo L60160 1659

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Ocel, leštěná
Používejte č. KB 6470 a č. KB 6475 pro rozměry od 95 mm
* Není normalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 40,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1.1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 110,0 mm
  • Ø vložky 1: 140,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 127,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 55,0 mm
  • Celková délka [mm]: 110 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 100
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku