Univerzální klíč na filtry 80-110 mm

Artiklové číslo: 6327670
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6327670
    EAN / GTIN 4010886632765
    Číslo výrobce 6327670
    L-číslo L60160 2311

    Popis

    Popis:

    Pro všechny běžné olejové filtry a kulaté šroubové přípojky
    Nastavitelný kovový pásek, poniklovaný
    č. 37 s ovládací rukojetí.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 285 mm
    • Materiál: Kovový popruh
    • Povrch: poniklovaný
    • Šířka napříč plochami [mm]: 80-110
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku