Řemínkový klíč 220 mm, d 140 mm

Artiklové číslo: 6327320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6327320
EAN / GTIN 4010886632734
Číslo výrobce 6327320
L-číslo L60160 1532

Popis

Popis:

S pevným, protiskluzovým textilním páskem (č. E-36), extra širokým = 25 mm
Chromovaný

Charakteristika:

  • Šířka pásma [mm]: 25 mm
  • pro Ø [palec]: 5.1/2″
  • pro Ø [mm]: 140 mm
  • Celková šířka [mm]: 70 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 220 mm
  • Materiál: C45
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku