Speciální nástěnný držák, pevný 800-900 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 63273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63273
EAN / GTIN 4031405632738
Číslo výrobce 063273

Popis

Popis:

  • 1 sada skládající se z 1x vpravo, 1x vlevo

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 100 mm
  • Vzdálenost stěny: 800 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 900 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 800 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku