Prodloužení, 1/4 palce „Wobbel-Fix“ 100 mm

Artiklové číslo: 632519 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • 4hran s Wobble-Fix: S výkyvným úhlem

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 100 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
4hran s Wobble-Fix S výkyvným úhlem
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 632519 100
EAN / GTIN 4062406241117
Číslo výrobce 632519 100

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.
2-stupňové prodloužení. Úhlové prodloužení (možné až 15°) je aretovatelné.
Spojování „naslepo“ díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a zaobleným vnějším čtyřhranům.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku