Nástěnný držák, nastavitelný 165-205 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 63250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63250
EAN / GTIN 4031405632509
Číslo výrobce 063250
L-číslo L90110 296

Popis

Popis:

  • Nástěnný držák nastavitelný

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 40 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 205 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 165 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku