Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/4 palce 1/4

Artiklové číslo: 632389 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací 4hran 1/4 palec
    Norma DIN 3120
    Celková délka 116 mm
    Počet břitů 90
    Pracovní úhel 4 stupeň
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromované
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 632389 1/4
    EAN / GTIN 4000896226917
    Číslo výrobce 863HP

    Popis

    Provedení:

    Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
    S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 4°.

    Norma:

    Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Vhodné pro:

    Ručně ovládané hlavice.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/4 palce  1/4

    Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/4 palce 1/4

    na poptávku
    Ihned k dodání
    76 ks okamžitě k dodání
    1 527,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    7 116 ks okamžitě k dodání
    758,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Upínací 4hran 1/4 1/4
    Pracovní úhel 4 10
    Celková délka 116 125
    Norma DIN 3120 DIN 3122 ;DIN 3120
    Povrch chromované chromovaný
    Počet břitů 90 36
    Druh produktu Ráčna Ráčna

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku