Čelisťový pilník s keramickou vazbou, 25x3x100 mm, 89A MITTELA240

Artiklové číslo: 6322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6322
EAN / GTIN 9003170063227
Číslo výrobce 6322
L-číslo L50140 714

Popis

Popis:

Keramický pilník na nože se používá k broušení a odstraňování nožů. Vhodné zejména pro obrábění nožů z rychlořezné oceli a vysoce legovaných ocelí. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete také vybrat svůj nástroj individuálně pro vaši aplikaci.

Charakteristika:

  • Tvar: PILNÍK S ČEPELÍ NOŽE 90FMK
  • Velikost zrna: 240
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 89AMITTEL
  • Rozměr (Š x H x v ): 25 x 3 x 100 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 100 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky

Použití:

  • Pro broušení a loupání nožů z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku