Závitové destičky velikosti 3

Artiklové číslo: 63206119010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka pro rychlou výměnu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63206119010
EAN / GTIN 4014586298689
Číslo výrobce 63206119010
L-číslo L00010 1377

Popis

Popis:

  • Závitové destičky velikosti 3
  • Pro závitníky podle DIN 374/376

Charakteristika:

  • Závit M22/M24
  • Ø 18 mm
  • čtverec 14,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku