{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Celková délka | 115 mm | |
Počet břitů | 20 | |
Pracovní úhel | 18 stupeň | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
S kloubovou hlavou | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
S vyhazovačem | ne | |
S funkcí kladiva | ne | |
S funkcí QuickRelease | ne | |
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti | ne | |
Otočná rukojeť | ne | |
Upínací otvor na konci rukojeti | ne | |
Druh produktu | Ráčna | |
USP1 | přepínací | |
USP2 | S kuličkovou pojistkou, pracovní úhel 18°, délka 115 mm, leštěná hlava |
Katalogové číslo | 632060 1/4 | |
EAN / GTIN | 4000896038558 | |
Číslo výrobce | 863P |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce, Typ: 1/4
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
1 365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 111 ks okamžitě k dodání
733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 967 ks okamžitě k dodání
1173,00 CZK
755,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
755 ks okamžitě k dodání
1 295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Pracovní úhel | 18 stupeň | 10 stupeň | 10 stupeň | 5 stupeň |
Celková délka | 115 mm | 125 mm | 115 mm | 116 mm |
Počet břitů | 20 | 36 | 36 | 72 |
Druh produktu | Ráčna | Ráčna | Ráčna | Ráčna |