Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem 1/4

Artiklové číslo: 632025 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 391 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková délka 115 mm
Počet břitů 36
Pracovní úhel 10 stupeň
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaný
Druh produktu Ráčna
USP1 přepínací
USP2 S vyhazovačem, pracovní úhel 10°, délka 115 mm, chromovaným

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 632025 1/4
EAN / GTIN 4062406353940
Číslo výrobce 632025 1/4

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 6,3 s pružnou kuličkou, vnější čtyřhran podle DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku