Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 210/260 mm

Artiklové číslo: 631851000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631851000
EAN / GTIN 4007430075710
Číslo výrobce 631851000

Popis

Popis:

  • Nejvyšší rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderů díky speciální geometrii břitu na vrtací hlavě ve tvaru dláta
  • Stabilní a odolný středicí hrot pro přesné vrtání
  • Mocné lamače způsobují v materiálu mikrotrhliny pro znatelně rychlejší postup vrtání
  • Zvětšené fáze výztuže snižují pravděpodobnost zaseknutí při zásahu výztuže
  • Velkoobjemové 2-. spirálová geometrie s jádrovou výztuží pro rychlý odvod vrtného prachu a maximální odolnost proti praskání
  • Pro použití v betonu, zdivo, přírodní kámen, žulu

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 210 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Celková délka: 260 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku