2 pilové listy ″expertní litina″ 225 x 1,25 mm

Artiklové číslo: 631818000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631818000
EAN / GTIN 4007430123022
Číslo výrobce 631818000

Popis

Popis:

  • Velmi dlouhá životnost nástroje díky tvrdému kovovému povlaku (zrnitost 30)
  • Zvlášť pro použití v litých ocelových trubkách, cihlách, plastech vyztužených skleněnými vlákny a epoxidu.

Charakteristika:

  • Provedení: HM-Coated / Grain 30
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1130 riff
  • Celková délka: 225 mm
  • Materiál: TK
  • Vhodnost materiálu: Trubky z litiny Ø max. 6″ / cihly / plasty (GRP)
  • prodejní jednotka: 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku