Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká TX25

Artiklové číslo: 631813 TX25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 106 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX25
    Upínací 4hran 1/4 palec
    Rozměr profilu A 4,4 mm
    ⌀ na straně pohonu 12 mm
    Délka 25 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Provedení krátká
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromované
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 631813 TX25
    EAN / GTIN 4062406235291
    Číslo výrobce 631813 TX25

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku