Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX9

Artiklové číslo: 631809 TX9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX9
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozměr profilu A 2,5 mm
⌀ na straně pohonu 12,5 mm
Délka 36 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631809 TX9
EAN / GTIN 4062406265342
Číslo výrobce 631809 TX9

Popis

Provedení:

Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.
Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX9

Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX9

na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
207,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
560 ks okamžitě k dodání
167,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na straně pohonu 12,5 mm 11 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX®
Upínací 4hran 1/4 palec 1/4 palec
Délka 36 mm 25 mm
Profil Torx® TX9 TX9
Rozměr profilu A 2,5 mm 2,5 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku