{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX27 | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Rozměr profilu A | 5 mm | |
⌀ na straně pohonu | 11 mm | |
Délka | 25 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631805 TX27 | |
EAN / GTIN | 4045197559890 | |
Číslo výrobce | 631805 TX27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX27
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání
167,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
207,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 11 mm | 12,5 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 25 mm | 36 mm |
Profil Torx® | TX27 | TX27 |
Rozměr profilu A | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |