Plisovaný filtr AS/ASA, třída prachu M

Artiklové číslo: 631753000
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Filtr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631753000
EAN / GTIN 4007430443946
Číslo výrobce 631753000
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Odpovídá třídě prašnosti M
  • Plocha filtru: 3600 cm²
  • Materiál: celulóza
  • Zadržení prachu: 99,97 %.

Charakteristika:

  • VHODNÉ PRO: AS 20 L / AS 1200 / ASA 1201 / ASA 32 L / ASA 1202
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku