Sací hadice Ø 35 mm,L-2,5 m,A-58/35 mm

Artiklové číslo: 631752000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631752000
EAN / GTIN 4007430443939
Číslo výrobce 631752000

Popis

Popis:

  • S otočným kloubem a bajonetovým připojovacím kusem

Charakteristika:

  • Připojení bajonetu: 1
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Popis produktu: S otočným kloubem a bajonetovým spojem
  • Délka hadice: 2,5 m.
  • Hadice Ø, vnější: 45 mm
  • Hadice Ø, vnitřní: 38 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku