6hranná zástrčná hlavice, s povlakem TiN, 1/4 palce krátká 2,5 mm

Artiklové číslo: 631733 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 2,5 mm
    Upínací 4hran 1/4 palec
    ⌀ na straně pohonu 12 mm
    Délka 28 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 631733 2,5
    EAN / GTIN 4000896036837
    Číslo výrobce 8501-2.5

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
    Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

    Použití:

    Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, s povlakem TiN.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku