Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus P4P / 30,0 x 450 mm

Artiklové číslo: 631712000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631712000
EAN / GTIN 4007430110411
Číslo výrobce 631712000

Popis

Popis:

  • Inteligentní geometrie a kvalita do posledního detailu pro dlouhou životnost, přesné vrtání otvorů a maximální hladkost i v těch nejnáročnějších podmínkách
  • Nejvyšší bezpečnost díky optimální symetrické geometrii hlavy se 4 plnými břity ze slinutého karbidu, která se při zásahu výztuže nezasekává
  • Do Ø 16 mm: s inovativní, svařovanou masivní karbidovou hlavou pro maximální životnost a většími prachovými otvory pro nejvyšší rychlost vrtání
  • Silové lamače způsobují mikrotrhliny v materiálu pro znatelně rychlejší postup vrtání
  • Vrtání s nízkými vibracemi díky 4 šroubovicím vario-spirály. 2 velkoobjemové spirály spolehlivě a rychle odvádějí prach z vrtaného otvoru, dvě zesílené spirály zajišťují dodatečnou bezpečnost a stabilitu
  • Extrémně nerozbitné díky vysoce kvalitní speciální oceli
  • Velmi dlouhá životnost pro až o 50 % více kruhových otvorů vhodných pro hmoždinky
  • Pro profesionální použití ve zdivu, betonu a železobetonu.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 400 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Celková délka: 450 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku