6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá, 6hran: 5mm

Artiklové číslo: 631700 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
431 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na straně pohonu 10,7 mm
Délka 55 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631700 5
EAN / GTIN 4018754000494
Číslo výrobce 01050005

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá, 6hran: 5mm

6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá, 6hran: 5mm

na poptávku
Ihned k dodání
431 ks okamžitě k dodání
290,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
477 ks okamžitě k dodání
158,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 989 ks okamžitě k dodání
206,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na straně pohonu 10,7 mm 12 mm 12 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák 6-hranný šroubovák 6-hranný šroubovák
Upínací 4hran 1/4 palec 1/4 palec 1/4 palec
Délka 55 mm 55 mm 55 mm
6hran 5 mm 5 mm 5 mm
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku