5 pilových listů ″pružný kov″ 150 x 0,9 mm

Artiklové číslo: 631491000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631491000
EAN / GTIN 4007430440969
Číslo výrobce 631491000
L-číslo L01750 1302

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 922 BF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plechy 3-8 mm / trubky / profily Ø 10-100 mm
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 5
  • zubů rozteč: 1,8 mm / 14 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku