5 pilových listů ″přesných na dřevo″ 300 x 1,25 mm

Artiklové číslo: 631472000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631472000
EAN / GTIN 4007430426765
Číslo výrobce 631472000

Popis

Popis:

  • Pro profesionální použití na stavbě a na zahradě.

Charakteristika:

  • Provedení: Kuželový/broušené
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1344 D.
  • Celková délka: 300 mm
  • Materiálový design: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo 10-250 mm / dřevotříska 10-100 mm / překližka / plasty
  • Popis produktu: Pro profesionální aplikace na staveništi a na zahradě
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 4,0 mm / 6 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku