Dláto na obklady SDS-plus 165 x 75 mm, kr.

Artiklové číslo: 631449000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631449000
EAN / GTIN 4007430205834
Číslo výrobce 631449000
L-číslo L01750 1260

Popis

Popis:

  • Speciálně kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci
  • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni
  • Extrémně široká pracovní čepel a krátká hřídel, vhodná zejména pro odstraňování obkladů a omítek na velké ploše.

Charakteristika:

  • Celková délka: 165 mm
  • Tvar dláta: sekáč na dlaždice, zalomená
  • Šířka řezu: 75 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku