10 plochých dlát SDS-plus ″profesionální″ 250 x 20 mm

Artiklové číslo: 631388000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631388000
EAN / GTIN 4007430185211
Číslo výrobce 631388000
L-číslo L01750 1217

Popis

Popis:

  • Speciálně kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci
  • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni
  • Pro mírně měkčí materiály, pro všeobecné sekání a rozbíjení zdiva, betonu a volného kamene (cílený rozbíjecí účinek)

Charakteristika:

  • Celková délka: 250 mm
  • Tvar sekáče: Plochý sekáč
  • Šířka řezu: 20 mm
  • Prodejní jednotka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku