Sada příslušenství Nejlepší jádrová vrtačka pro Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63134999062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63134999062
    EAN / GTIN 4014586375595
    Číslo výrobce 63134999062
    L-číslo L00010 2267

    Popis

    Popis:

    • Sada příslušenství Nejlepší jádrové vrtáky 3/4 in Weldon
    • Dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm
    • sada se skládá ze 4 jádrových vrtáků Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (hloubka řezu 25 mm) a 1 středicího trnu (80 mm) v plastovém kufříku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku