Jádrový vrták HSS Dura 50 s adaptérem Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63134510076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63134510076
EAN / GTIN 4014586616063
Číslo výrobce 63134510076
L-číslo L00010 4166

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Dura 50 s 19 mm stopkou Weldon
  • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
  • metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 51 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku