Jádrový vrták HSS Dura 25 s adaptérem Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63134390075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Jmenovitý ⌀ DC 39 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
⌀ vrtání 39 mm
Hloubka řezu 25 mm
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63134390075
EAN / GTIN 4014586614977
Číslo výrobce 63134390075
L-číslo L00010 4148

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Dura 25 s 19 mm stopkou Weldon
  • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
  • metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 39 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku