{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 32 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Stopka | Weldonschaft | |
⌀ vrtání | 32 mm | |
Hloubka řezu | 50 mm | |
Druh produktu | Vrták korunkový |
Katalogové číslo | 63134320076 | |
EAN / GTIN | 4014586614427 | |
Číslo výrobce | 63134320076 | |
L-číslo | L00010 4329 |