Jádrový vrták HSS Dura 25 s adaptérem Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63134290075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vrták korunkový

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 63134290075
    EAN / GTIN 4014586613987
    Číslo výrobce 63134290075
    L-číslo L00010 2952

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták HSS Dura 25 s 19 mm stopkou Weldon
    • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
    • metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm

    Charakteristika:

    • Hloubka řezu 25 mm
    • vrták Ø 29 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku